代表画像
水本機械製作所
チェーンジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
316-8279
316-5062
¥259
316-5070
¥249
316-8279
¥319
317-1454
¥229
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350381
品番
A-282
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ハンマーでたたいて、外れなくすることもできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-8279
品名
チェーンジョイント Φ5~6チェーン用
寸法L(mm)
39
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
適合チェーン線径(Φmm)
46148