曜日別特売
A-281 チェーンジョイント 水本機械製作所 04351352

代表画像

A-281 チェーンジョイント 水本機械製作所 04351352
A-281 チェーンジョイント 水本機械製作所 04351352
A-281 チェーンジョイント 水本機械製作所 04351352

チェーンジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番316-5062
内容量1個注文コード04351352品番A-281
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

ハンマーでたたいて、外れなくすることもできます。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-5062
品名
チェーンジョイント Φ4チェーン用
寸法L(mm)
33
寸法D(mm)
7.5
寸法W(mm)
17
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59
適合チェーン線径(Φmm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする