曜日別特売
6x2BR エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04352795

エクセルカラーホース 赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
長さ(m)40
外径(Φmm)13.4
最高使用圧力(MPa)1.5
内容量1本注文コード04352795品番6x2BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
長さ(m)40内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)105参考質量(g/m)150輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする