BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エクセルカラーホース 青
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
6.3
5.1
6.3
7.1
7.9
9.5
12.7
15.9
19
25.4
長さ(m)
50
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
外径(Φmm)
13.4
11.2
13.4
14.2
15.1
17.4
21.1
25.7
29.3
36.2
最高使用圧力(MPa)
1.5
1.5
1
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04353757
品番
6x2BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
長さ(m)
50
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.4
色
青
材質
内管・外観:合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
最小曲げ半径(mm)
105
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
参考質量(g/m)
150
輸送物温度範囲(℃)
0~60
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)