BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エクセルカラーホース 黄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
7.1
5.1
6.3
7.1
7.9
9.5
12.7
15.9
19
25.4
長さ(m)
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
外径(Φmm)
14.2
11.2
13.4
14.2
15.1
17.4
21.1
25.7
29.3
36.2
最高使用圧力(MPa)
1.5
1.5
1
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04355726
品番
7x2BY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
長さ(m)
10
内径(Φmm)
7.1
外径(Φmm)
14.2
最高使用圧力(MPa)
1.5
最小曲げ半径(mm)
110
参考質量(g/m)
160
色
黄
輸送物温度範囲(℃)
0~60
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
材質
内管・外観:合成ゴム
補強層
合成繊維
外被構造
筋入
使用流体
圧縮空気
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)