曜日別特売
9x2BY エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04355988

エクセルカラーホース 黄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5
長さ(m)50
外径(Φmm)17.4
最高使用圧力(MPa)1.5
内容量1本注文コード04355988品番9x2BY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に長さ(m)50内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.4最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)130参考質量(g/m)220輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入使用流体空気、水
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする