曜日別特売
VN-8539-G カラーイベント吊下げ名札 ハガキ用 ソニック 04357801

VN-8539-G カラーイベント吊下げ名札 ハガキ用 ソニック 04357801
VN-8539-G カラーイベント吊下げ名札 ハガキ用 ソニック 04357801

カラーイベント吊下げ名札 ハガキ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色緑
内容量1セット(50枚)注文コード04357801品番VN-8539-G
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

一目で分かる色分けハガキ用サイズ(最大収納寸法W104×H148mm)表示面は不織布を使用50枚入

色
緑
材質
PP・ナイロン
寸法(mm)
表示面:168×115、最大収納寸法:104×148
ひも長(cm)
約100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする