ソニック
カラーイベント吊下げ名札 ハガキ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
緑
赤
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
04357837
品番
VN-8539-R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一目で分かる色分けハガキ用サイズ(最大収納寸法W104×H148mm)表示面は不織布を使用50枚入
色
赤
材質
PP・ナイロン
寸法(mm)
表示面:168×115、最大収納寸法:104×148
ひも長(cm)
約100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません