曜日別特売
2MSD 3300 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04361323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2MSD 3300 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04361323
2MSD 3300 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04361323
2MSD 3300 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04361323

2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長ap(mm)60
全長(mm)
内容量1本注文コード04361323品番2MSD 3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだタイプです。

用途汎用刃径D1(Φmm)33刃長ap(mm)60全長L1(mm)145シャンク径D4(Φmm)32刃数2トラスコ品番110-2109材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.040ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする