BRIDGESTONE(ブリヂストン)
PA03-DA(エアー専用ホース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
6.3
6.3
9.5
12.7
19
25.4
長さ(m)
17
17
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)
14
14
17.4
21.2
31.4
37.5
全265種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04363356
品番
PA0304-DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途
エアー専用
長さ(m)
17
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
55
参考質量(g/m)
180
輸送物温度範囲(℃)
-40~60
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
平滑
補強層
合成繊維