曜日別特売
PA0304-DA PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04363609

PA03-DA(エアー専用ホース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
長さ(m)42
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)14
内容量1本注文コード04363609品番PA0304-DA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。

用途エアー専用長さ(m)42内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55参考質量(g/m)180輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする