三菱マテリアル
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
3
4
5
6
7
0.5
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
刃長ap(mm)
2
2
3.5
5
8
10
12
15
0.8
全長(mm)
50
50
60
65
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04363782
品番
2SSD 0100
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
汎用
刃長ap(mm)
2
刃数
2
公差(mm)
0~-0.020
トラスコ品番
110-1382
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
50
質量(g)
14
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります