ベストツール
ワンタッチベルト48
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
イエロー
カーキ
ネイビー
ブラック
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04369308
品番
BBW-48N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
統一されたスタイリッシュなオリジナル吊り下げタグプレートを採用。
色
ネイビー
材質
ベルト:ポリプロピレン / バックル:ポリアセタール
質量(g)
150
サイズ(mm)
1350×48