BBW-48W ワンタッチベルト48 ベストツール 04369326

ワンタッチベルト48

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード04369326品番BBW-48W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

統一されたスタイリッシュなオリジナル吊り下げタグプレートを採用。

色
ホワイト
材質
ベルト:ポリプロピレン / バックル:ポリアセタール
質量(g)
150
サイズ(mm)
1350×48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする