BRIDGESTONE(ブリヂストン)
グラウトホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
25.4
19
25.4
31.8
38.1
51.3
長さ(m)
10
10
20
30
40
50
100
外径(Φmm)
39.8
33.5
39.8
44.2
51.6
72.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04369674
品番
25x2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途
セメントミルク注入用
長さ(m)
10
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
39.8
最高使用圧力(MPa)
3
最小曲げ半径(mm)
275
参考質量(g/m)
1010
輸送物温度範囲(℃)
0~50
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
平滑
使用流体
セメントミルク
特性
軽量、屈曲性