BRIDGESTONE(ブリヂストン)
グラウトホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内径(Φmm)
31.8
19
25.4
31.8
38.1
51.3
長さ(m)
100
10
20
30
40
50
100
外径(Φmm)
44.2
33.5
39.8
44.2
51.6
72.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04369760
品番
32x2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途
セメントミルク注入用
長さ(m)
100
内径(Φmm)
31.8
外径(Φmm)
44.2
最高使用圧力(MPa)
3
最小曲げ半径(mm)
335
参考質量(g/m)
1100
輸送物温度範囲(℃)
0~50
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
平滑
使用流体
セメントミルク
特性
軽量、屈曲性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。