BRIDGESTONE(ブリヂストン)
シールドガス用(SLD)ホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
5
5
6.3
8
9.5
長さ(m)
60
60
60
10
20
30
40
50
70
80
90
100
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
外径(Φmm)
11.2
11.2
12.9
14.6
16.3
全179種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04369866
品番
5x2BJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途
溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
長さ(m)
60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11.2
最高使用圧力(MPa)
2
最小曲げ半径(mm)
90
参考質量(g/m)
110
輸送物温度範囲(℃)
-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)
-25~70
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:緑
外被構造
筋入