曜日別特売
6x2BJ シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04370076

シールドガス用(SLD)ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
長さ(m)16
16
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
外径(Φmm)12.9
内容量1本注文コード04370076品番6x2BJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し長さ(m)16内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.9最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)100参考質量(g/m)140輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする