BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
12.7
12.7
19
25.4
長さ(m)
22
22
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)
26.1
26.1
32.4
41.6
全151種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04371817
品番
SA08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
用途
スチーム洗浄専用
長さ(m)
22
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
26.1
最高使用圧力(MPa)
2
最小破壊圧力(MPa)
12
最小曲げ半径(mm)
150
参考質量(g/m)
610
適合流体
スチーム
流体温度(℃)
+4~+210
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質
内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層
1W
色
外被:黒
注意
※鉱物性作動油には使用しないでください。