曜日別特売
VOC11*23-S 真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみ VMECA 04381547

真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
材質(パッド)シリコン
色(パッド)
内容量1個注文コード04381547品番VOC11*23-S
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質(パッド)シリコンねじ径ゴムのみ硬度(パッド)55色(パッド)取付ねじゴムのみパッド寸法(mm)11×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする