曜日別特売

真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
パッド径(Φmm)25
材質(パッド)NBR
ねじ径M10XP1.5オネジ
内容量1個注文コード04381958品番VBF25-N-M10M
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)25材質(パッド)NBRねじ径M10XP1.5オネジ取付ねじM10XP1.5オネジ硬度(パッド)60色(パッド)黒又は青
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする