曜日別特売
VBF30-PU-14F 真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き VMECA 04382177

真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
パッド径(Φmm)32
材質(パッド)ポリウレタン
ねじ径G1/4メネジ
内容量1個注文コード04382177品番VBF30-PU-14F
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)32材質(パッド)ポリウレタンねじ径G1/4メネジ取付ねじG1/4メネジ硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする