VMECA
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
42
25
32
42
51.5
64
84
103
材質(パッド)
シリコン
NBR
ポリウレタン
シリコン
ねじ径
G3/8オネジ
M10XP1.5オネジ
G1/4メネジ
G1/4オネジ
G1/8メネジ
G3/8オネジ
G3/8メネジ
G1/2メネジ
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04382430
品番
VBF40-S-38M
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
42
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G3/8オネジ
取付ねじ
G3/8オネジ
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤