真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
パッド径(Φmm)42
ねじ径G1/4オネジ
内容量1個注文コード04383306品番FCF40-PU-14M
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
パッド径(Φmm)42材質(パッド)ポリウレタンねじ径G1/4オネジ取付ねじG1/4オネジ硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする