VMECA
真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
52
32
42
52
62
72
82.5
104
128
ねじ径
G3/8メネジ
M10XP1.5オネジ
G1/4メネジ
G1/4オネジ
G1/8メネジ
G3/8オネジ
G3/8メネジ
G1/2メネジ
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04383376
品番
FCF50-PU-38F
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
52
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
G3/8メネジ
取付ねじ
G3/8メネジ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ