VMECA
真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじ径
G1/4オネジ
M10XP1.5オネジ
G1/4メネジ
G1/4オネジ
G1/8メネジ
G1/8オネジ
G3/8メネジ
パッド寸法(mm)
57×112
32×62
42×82
57×112
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04385835
品番
VOBF55*110-PU-14M
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質(パッド)
ポリウレタン
ねじ径
G1/4オネジ
取付ねじ
G1/4オネジ
パッド寸法(mm)
57×112
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ