三菱マテリアル
Gコート ステップフリーストレートドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
04387171
品番
G-WSS 10.0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工に最適です。
ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途
深穴加工
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
95
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
665-4436
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク