曜日別特売
G-WSS 12.1 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387381

G-WSS 12.1 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387381
G-WSS 12.1 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387381

Gコート ステップフリーストレートドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)12.1注文コード04387381品番G-WSS 12.1
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

深穴加工に最適です。
ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途深穴加工ドリル径(Φmm)12.1溝長(mm)111全長(mm)149シャンク径(Φmm)12.1材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする