G-WSS 4.2 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387704

G-WSS 4.2 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387704
G-WSS 4.2 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387704

Gコート ステップフリーストレートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.2注文コード04387704品番G-WSS 4.2
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深穴加工に最適です。
ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途深穴加工ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)54全長(mm)83シャンク径(Φmm)4.2トラスコ品番666-0061材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする