G-WSS 5.5 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387835

G-WSS 5.5 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387835
G-WSS 5.5 Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル 04387835

Gコート ステップフリーストレートドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.5注文コード04387835品番G-WSS 5.5
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

深穴加工に最適です。
ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途深穴加工ドリル径(Φmm)5.5溝長(mm)64全長(mm)95シャンク径(Φmm)5.5トラスコ品番666-0193材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする