曜日別特売
91709 スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04390227

91709 スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04390227
91709 スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04390227
91709 スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04390227
91709 スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04390227
91709 スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04390227
91709 スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具] 04390227

スマートWIFIプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04390227品番91709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,801
販売価格(税別)
2,546

スマホのアプリもしくは声で電化製品をコントロール。
電化製品の省エネや消し忘れ防止に。

仕様WIFI基準:2.4GHz(5GHzには対応しておりません)セット内容本体×1材質ABSホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)125最大出力(W)1250最大電流(A)10対応機種iOS / Android寸法(cm)5.5×5.5×5.5アズワン品番65-2743-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする