FMB-50 LEDメッセージボード50 富士倉 04390297

LEDメッセージボード50

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード04390297品番FMB-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。

用途
イベントなどでの製品の告知に
光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04390297
2025-08-07
用途: 設備の状態表示に使用

想像してはいたのですが、登録できるメッセージは単一のみで、信号線でメッセージの切り替えはできません。
ま、安いですからね、多くは望みません。
メッセージ内容はスマホに専用アプリを入れ簡単に変更可能。
WIFIでメッセージボードにアクセスし書き込みますが
たまに書き込み不可能になることがあります。
あと画数の多い漢字は潰れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする