曜日別特売
FTC-002 デジタルトレイルカメラ 富士倉 04390315

FTC-002 デジタルトレイルカメラ 富士倉 04390315
FTC-002 デジタルトレイルカメラ 富士倉 04390315

デジタルトレイルカメラ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード04390315品番FTC-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。

電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04390315
2023-02-02
用途: 野生動物に関する調査

最初に届いた製品は何らかの不具合で撮影ができないトラブルがあり、問合わせ窓口に相談したところメーカー送り返しになって、最終的に新品交換になりました。新しく届いた製品は、どういうわけか時計が約3秒飛びに進むので使い物になりませんでした。
モノタロウさんは誠実に対応してくれるのですが、元の製品が実用に耐えないので返品の相談中です。購入を検討する際の参考になれば。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする