共立電子産業
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04390559
品番
WA-06200X-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC5.9V 2A
ケーブル長(m)
約1.5
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
仕様
過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷