CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417

 

CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417
CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417
CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417
CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417
CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417
CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417
CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417
CL8DL-5.1JM 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ 04391417

【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適用畳数~8畳用
消費電力(W)36(最大点灯時)
光束(Lm)約4000
明るさ(Lm)約4000
内容量1台注文コード04391417品番CL8DL-5.1JM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。

光束(Lm)約4000適用畳数~8畳用発光効率(Lm/W)111.1消費電力(W)36(最大点灯時)明るさ(Lm)約4000材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当アズワン品番64-9306-28タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする