機能メタルサーキット構造採用付
おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。
るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
消費電力(W)27.5(最大点灯時)直径(Φmm)580光束(Lm)約3300発光効率(Lm/W)120材質ポリプロピレン高さ(mm)120質量(g)1900電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ナチュラルアズワン品番64-9307-02LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階待機電力(W)1演色指数(Ra)85適用畳数~6畳用