KFA200X600 研削用角形電磁チャック 菱小 04392790

研削用角形電磁チャック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
呼び寸法200×600
内容量1台注文コード04392790品番KFA200X600
参考基準価格(税別)¥519,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。

用途
主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして
呼び寸法200×600リード線長さ(m)3電圧(V)DC100電流(A)0.57適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1質量(kg)55高さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする