KFB200X600 角形可傾式電磁チャック 菱小 04393070

角形可傾式電磁チャック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
呼び寸法200×600
内容量1台注文コード04393070品番KFB200X600
参考基準価格(税別)¥959,000販売価格(税込)¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。

用途
治工具、金型などの成形研削作業に
呼び寸法200×600リード線長さ(m)2電圧(V)DC80電流(A)0.48適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1質量(kg)80高さ(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする