KBCD-4 マグネットホルダー 菱小 04393298

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])1200[120]
内容量1台注文コード04393298品番KBCD-4
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ON-OFF機構付きの永磁ホルダー
中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限

用途
マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
吸着力(N[kgf])1200[120]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×107×50質量(kg)2.3ねじ径M12×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする