菱小
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(N[kgf])
30[3]
9[0.9]
30[3]
50[5]
70[7]
100[10]
250[25]
400[40]
取付ねじ
M5×0.8
なし
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
寸法(mm)
Φ15×18
Φ10×15
Φ10×18
Φ15×15
Φ20×15
Φ20×18
Φ25×30
Φ30×30
Φ40×35
Φ50×35
25×25×25
25×58×25
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04393438
品番
KBR-15TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
新設計により今までにない強磁力を発揮
背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる
薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途
スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
吸着力(N[kgf])
30[3]
寸法(mm)
Φ15×18
取付ねじ
M5×0.8
質量(g)
20
仕様
Tボルトなし