KBR-20TN マグネットホルダー 菱小 04393456

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])50[5]
取付ねじM5×0.8
寸法(mm)Φ20×18
内容量1台注文コード04393456品番KBR-20TN
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

新設計により今までにない強磁力を発揮
背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる
薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)

用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用吸着力(N[kgf])50[5]寸法(mm)Φ20×18取付ねじM5×0.8質量(g)40仕様Tボルトなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする