KBR-40 マグネットホルダー 菱小 04393490

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])250[25]
取付ねじM8×1.25
寸法(mm)Φ40×35
内容量1台注文コード04393490品番KBR-40
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新設計により今までにない強磁力を発揮
背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる
薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)

用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用吸着力(N[kgf])250[25]寸法(mm)Φ40×35取付ねじM8×1.25質量(g)210仕様Tボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする