KMLG-2 マグネットライダーゲージ 菱小 04393824

マグネットライダーゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])200[20]
内容量1台注文コード04393824品番KMLG-2
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
用途ボーリングマシンのアーバに乗せ 刃先の突出寸法をインジケータでチェックするために使用直角度(μm)20 (取付面とV面の)吸着力(N[kgf])200[20]質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする