TD 44.0 テーパドリル 三菱マテリアル 04394327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 44.0 テーパドリル 三菱マテリアル 04394327
TD 44.0 テーパドリル 三菱マテリアル 04394327

テーパドリル

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本刃径D1(Φmm)44注文コード04394327品番TD 44.0
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

一般穴あけ用のテーパドリルです。

用途
汎用・一般加工
刃径D1(Φmm)44溝長L3(mm)230全長L1(mm)375材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径MT4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03804841
2015-05-21
用途: シャフト穴の下穴加工

問題なく使用できます。JIS規格品なので、同じ仕様であれば安いほうがいい。

対象商品 : 03804263
2014-06-05
用途: 穴あけ

以前は値段の安い韓国製を買っていましたが
最近は海外製の値上げがすごいので日本製を購入。
品質は精密な作業をしてるわけではないので
どのメーカーでも同じ感じです。

対象商品 : 03804543
2015-02-26
用途: 旋盤での穴あけ作業

問題なく使用できました。1本買うとしばらく使えますので、継続購入はかなり先になると思います。

対象商品 : 04395404
2013-07-25
用途: タップ下穴加工

ファーストカットの切れは良いです。
後は繰り返し再研磨して使ってどうか試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする