菱小
薄型電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])
500[50]
10[1]
100[10]
220[22]
500[50]
1000[100]
2000[200]
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04394524
品番
KLRM50B
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。
電源として整流器が必要です。
用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。
吸着力(N[kgf])
500[50]
取付ねじ
M8 深12
電圧(V)
90
電流(A)
0.1
質量(kg)
0.3
仕様
回り止穴:
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)