菱小
永電磁ホルダー用整流器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
出力電圧(V)
DC24
DC24
DC90
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04394567
品番
KS24X10EP
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
外部信号でもON、OFFが出来ます。
ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途
永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。
幅(mm)
230
高さ(mm)
100
奥行(mm)
155
入力電圧(V)
単相 AC100
出力電圧(V)
DC24
電流(A)
5
質量(kg)
4