E-LSDM15BLX15L デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所) 04395285

デジタルロングベースデプスゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本校正証明書-注文コード04395285品番E-LSDM15BLX15L
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

間口の広い深さ測定に最適
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)150電源SR44 1個質量(g)280校正証明書-寸法A(mm)245寸法B(mm)150寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする