ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626

ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626
ラベンダー 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 04395626

持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1台注文コード04395626品番ラベンダー
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。
小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。
自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。
香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。

ラベンダー寸法(Φ×高さH)(mm)70×28質量(g)約85電源リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約2稼働時間(時間)約2出力(W)5フィルター交換目安約3ヶ月付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)仕様【color image】緊張や不安を癒し感性を豊かにします。PM2.5対応花粉モード
関連資料:(1.42MB) (0.38MB)
注意
※交換用フィルター・ストラップ・交換用アロマタブレットは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする