曜日別特売

サンドブラスト用ボロンノズル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード04396895品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セラミックノズルの20~40倍の寿命があります。耐摩耗性に優れており、穴径が大きくなりにくく均一した投射が可能。

材質ボロンカーバイド内径(mm)7外径(mm)30先端外径(Φmm)20長さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする