- ミストエース S54 住化農業資材 04397087

 

- ミストエース S54 住化農業資材 04397087
- ミストエース S54 住化農業資材 04397087
- ミストエース S54 住化農業資材 04397087

ミストエース S54

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード04397087品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水滴が霧状に分散し、八ウス内全体を満遍なく、しかもやさしく灌水。
高く飛び上がらない散水のため、天井の低いハウスでも使用でき、チューブ足元もしっかり灌水。
比較的低圧、低水量タイプのため、適用範囲が広い。
原料樹脂にメタロセン触媒ポリエチレンを配合しました。
ヒー卜シール部の融着強度が向上しました。
チューブ自体が柔軟になり、ねばり強くなりました。

用途ホウレン草、軟弱野菜、水稲育苗に長さ(m)100適合(ハウス)4.5~6.0m間口材質黒色特殊ポリエチレンタイプサイド灌水使用圧力範囲(MPa)0.12~0.15折径(mm)62(相当径:Φ34)
注意
※適正圧力内でご利用いただくために、圧力計(0.5MPa)の設置をお薦めします。目測でのご利用は、破裂の原因となるばかりでなく、作物の生育ムラの原因となります。
※専用吊り具は1m以内で、取り付けてください。また、チューブがたるまないように、末端を固定用杭でささえ、テンションゴムで引っぱってください。
※使用の際は、SNZファインフィルター50などの濾過器(120メッシュ以上)をご使用ください。
※試供・チューブフィルターはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659452
2020-09-03
用途: ハウス内自動散水
農・林・水産業

軟弱系野菜の自動散水に、使用していますが、散水範囲の重なり、散水量が、適当に良い

対象商品 : 03659452
2018-02-12
用途: ハウス内の育苗
農・林・水産業

施工が簡単で非常に気に入っています。値段も安いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする